Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 fehér GT39188 - HL0001903

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 fehér GT39188

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Külső átmérő - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39188

Gyártói cikkszám

HL0001903

Gyártói típuskód

MLX S450/HL52.W

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

12-12 V

Külső átmérő:

65 mm

Magasság / mélység:

18 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 20W hal 12V G4 fehér