Hunilux - Bútorvilágító 20W hal 12V G4 króm 69mm sülly+üveg G43926 - HL0001582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Névleges feszültség - 12-12 V
Külső átmérő - 69 mm
Magasság / mélység - 24 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G43926
Gyártói cikkszám
HL0001582
Gyártói típuskód
MLX DL111.C
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
69 mm
Magasság / mélység:
24 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 20W hal 12V G4 króm 69mm sülly+üveg