Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff EVG IP40 GT18977 - HL0001972

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff EVG IP40 GT18977

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 905 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18977

Gyártói cikkszám

HL0001972

Gyártói típuskód

MLX TL2001-3.21

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtető:

EVG

Hosszúság:

905 mm

Szélesség:

43 mm

Magasság / mélység:

28 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 21W fcsöves +ff EVG IP40