Hunilux - Bútorvilágító 28W fcsöves EVG IP40 2700K + ff. GT18177 - HL0001973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Működtető - EVG
Hosszúság - 1205 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18177
Gyártói cikkszám
HL0001973
Gyártói típuskód
MLX TL 2001-3.28 2700K
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1205 mm
Szélesség:
43 mm
Magasság / mélység:
28 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 28W fcsöves EVG IP40 2700K + ff.