Hunilux - Bútorvilágító 58W fénycsöves kapcsolós IP40 EVG GT21764 - HL0002000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Működtető - EVG
Hosszúság - 1579 mm
Szélesség - 64 mm
Magasság / mélység - 42 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21764
Gyártói cikkszám
HL0002000
Gyártói típuskód
MLX TL3011.58
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1579 mm
Szélesség:
64 mm
Magasság / mélység:
42 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 58W fénycsöves kapcsolós IP40 EVG