Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Bútorvilágító 8W fcsöves +ff EVG IP40 GT19761 - HL0001974

MásolásMásolás
Hunilux - Bútorvilágító  8W fcsöves +ff EVG IP40 GT19761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 345 mm

  • Szélesség - 43 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT19761

Gyártói cikkszám

HL0001974

Gyártói típuskód

MLX TL2001-3.8

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Működtető:

EVG

Hosszúság:

345 mm

Szélesség:

43 mm

Magasság / mélység:

28 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 8W fcsöves +ff EVG IP40