Nem visszaküldhető

Hunilux - Csarnokvil 150W fémhal menny IP40 E27 GT13331 - MLX GC 113-150MH

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Csarnokvil 150W fémhal menny IP40 E27 GT13331

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP40

  • Szélesség - 300 mm

  • Hosszúság - 450 mm

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT13331

Gyártói cikkszám

MLX GC 113-150MH

Gyártói típuskód

MLX GC 113-150MH

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

300 mm

Hosszúság:

450 mm

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Magasság / mélység:

150 mm

Lámpatestek ; Csarnokvilágító ; Csarnokvil 150W fémhal menny IP40 E27