Nem visszaküldhető

Hunilux - Falba sülly lpt 1x 26W G24d-3 IP20 ezüstszürke GT31391 - HL3000156

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Falba sülly lpt 1x 26W G24d-3 IP20 ezüstszürke GT31391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Hosszúság - 320 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31391

Gyártói cikkszám

HL3000156

Gyártói típuskód

MLX KF WL11B.18

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

ezüst

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

320 mm

Szélesség:

320 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat: G23d3, elektromagnetikus előtéttel