Hunilux - Falba sülly lpt 1x 60W E27 IP54 alu fehér rácsos GT17678 - HL0001487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Hosszúság - 233 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17678
Gyártói cikkszám
HL0001487
Gyártói típuskód
MLX BL1502-WH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
233 mm
Szélesség:
101 mm
Magasság / mélység:
83 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat: E27, rácsos kivitel