Nem visszaküldhető

Hunilux - Falba sülly lpt 1x 60W E27 IP54 alu fekete GT31923 - HL0001482

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Falba sülly lpt 1x 60W E27 IP54 alu fekete GT31923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Hosszúság - 233 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT31923

Gyártói cikkszám

HL0001482

Gyártói típuskód

MLX BL1501-BK

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

fekete

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

233 mm

Szélesség:

101 mm

Magasság / mélység:

83 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Védettség (IP), elülső oldali:

IP54

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Foglalat: E27