Hunilux - Falba sülly lpt 1x 60W E27 IP54 alu fekete rácsos GT17882 - HL0001485
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fekete
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Hosszúság - 233 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17882
Gyártói cikkszám
HL0001485
Gyártói típuskód
MLX BL1502-BK
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fekete
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
233 mm
Szélesség:
101 mm
Magasság / mélység:
83 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat: E27, rácsos kivitel