Hunilux - Falba sülly lpt 1x 60W E27 IP54 alu szürke GT16981 - HL0001483
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - szürke
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Hosszúság - 233 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16981
Gyártói cikkszám
HL0001483
Gyártói típuskód
MLX BL1501-GY
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
szürke
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
233 mm
Szélesség:
101 mm
Magasság / mélység:
83 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (IP), elülső oldali:
IP54
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat: E27