Hunilux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 IP43 fehér alu öntvény GT28647 - HL0012095
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Hosszúság - 267 mm
Szélesség - 180 mm
Magasság / mélység - 132 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28647
Gyártói cikkszám
HL0012095
Gyártói típuskód
MLX BL2501-WH
Ház színe:
fehér
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
267 mm
Szélesség:
180 mm
Magasság / mélység:
132 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (IP), elülső oldali:
IP43
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat: E27