Hunilux - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP43 fehér aluöntvény GT30478 - HL0001492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Külső átmérő - 270 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30478
Gyártói cikkszám
HL0001492
Gyártói típuskód
MLX BL2001-WH
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Külső átmérő:
270 mm
Magasság / mélység:
67 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Védettség (IP), elülső oldali:
IP43
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat: E27