Hunilux - Fali izzós lpt 1x100W E27 IP55 dekor GT35115 - HL0004041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Hosszúság - 195 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35115
Gyártói cikkszám
HL0004041
Gyártói típuskód
MLX G CE402D
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
195 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Négyoldalas (szélesen sugárzó) kivitel Foglalat: E27