Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fali LED-es lpt 40W 400mm 4000K SN010038 - HL0013109

MásolásMásolás
Hunilux - Fali LED-es lpt 40W 400mm 4000K SN010038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN010038

Gyártói cikkszám

HL0013109

Gyártói típuskód

MLX HR-X40-02 40W   400mm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Hunilux ; Fali LED-es lpt 40W 400mm 4000K