Hunilux - Fcsőarm 1x21W szabadon sug menny sorolható EVG +ff IP20 GT10838 - HL0002369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 873 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság / mélység - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10838
Gyártói cikkszám
HL0002369
Gyártói típuskód
OP MT5 873-21W/F
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
873 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság / mélység:
38 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x21W szabadon sug menny sorolható EVG +ff