Hunilux - Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG IP20 GT32458 - HL0010739/HL3001274
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 1225 mm
Szélesség - 305 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32458
Gyártói cikkszám
HL0010739/HL3001274
Gyártói típuskód
MLX A-HFM 236DP-E
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1225 mm
Szélesség:
305 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W parabola menny EVG