Hunilux - Fcsőarm 2x36W parabola menny komp. IP20 GT25767 - HL0006752
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Hosszúság - 1225 mm
Szélesség - 305 mm
Magasság / mélység - 85 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25767
Gyártói cikkszám
HL0006752
Gyártói típuskód
MLX HFM 236DP-N
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
1225 mm
Szélesség:
305 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W parabola menny komp.