Hunilux - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG GT85829 - HL0011465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Működtető - EVG
Hosszúság - 1280 mm
Szélesség - 166 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT85829
Gyártói cikkszám
HL0011465
Gyártói típuskód
MLX CAB992 WP-A236 ABS+PC EVG
Védettség (IP):
IP65
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1280 mm
Szélesség:
166 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
100 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG