Nem visszaküldhető

Hunilux - Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG GT90618 - HL0011510

Hunilux
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 1280 mm

  • Szélesség - 166 mm

  • Magasság / mélység - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT90618

Gyártói cikkszám

HL0011510

Gyártói típuskód

MLX CAB993 WP-A258 ABS+PC EVG

Védettség (IP):

IP65

Működtető:

EVG

Hosszúság:

1280 mm

Szélesség:

166 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 2x58W PC burás menny IP65 EVG