Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG T5 IP20 GT37998 - HL0010812

MásolásMásolás
Hunilux - Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG T5 IP20 GT37998

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Működtető - EVG

  • Hosszúság - 595 mm

  • Szélesség - 595 mm

  • Magasság / mélység - 85 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37998

Gyártói cikkszám

HL0010812

Gyártói típuskód

MLX HFA 4X14DP-ET5

Védettség (IP):

IP20

Működtető:

EVG

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

85 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

4

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x14W parabola sülly EVG T5