Hunilux - Fcsőarm 4x18W parabola menny komp. IP20 GT07713 - HL0006750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Hosszúság - 605 mm
Szélesség - 615 mm
Magasság / mélység - 85 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07713
Gyártói cikkszám
HL0006750
Gyártói típuskód
MLX HFM 418DP-N
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
605 mm
Szélesség:
615 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x18W parabola menny komp.