Hunilux - Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG IP20 GT32312 - HL0010738
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Működtető - EVG
Hosszúság - 595 mm
Szélesség - 595 mm
Magasság / mélység - 85 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32312
Gyártói cikkszám
HL0010738
Gyártói típuskód
MLX HFA 418DP-E
Védettség (IP):
IP20
Működtető:
EVG
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG