Hunilux - Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp. IP20 GT27243 - HL0006748
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Hosszúság - 595 mm
Szélesség - 595 mm
Magasság / mélység - 85 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27243
Gyártói cikkszám
HL0006748
Gyártói típuskód
MLX HFA 418DP-N
Védettség (IP):
IP20
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Magasság / mélység:
85 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 4x18W parabola sülly komp.