Hunilux - Fcsőarm LED 1x58W PC burás menny LED csőhöz IP65 SN119325 - HL0016187
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN119325
Gyártói cikkszám
HL0016187
Gyártói típuskód
MLX CAB993 WP-SC158 ABS+PC LED 1L 230V IP65
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
1560 mm
Szélesség:
80 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényforrás:
LED cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen