Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Fénykábel LED-es 2W/230V 2400K IP65 51m SN182357 - HL0016846

MásolásMásolás
Hunilux - Fénykábel LED-es 2W/230V 2400K IP65 51m SN182357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN182357

Gyártói cikkszám

HL0016846

Gyártói típuskód

TRO 055-010 LED FÉNYKÁBEL 230V L-DL-2W-51M-230V-WW

Fénykábel LED-es 2W/230V 2400K IP65 51m