Nem visszaküldhető

Hunilux - Fénykábel LED-es 2W/m meleg fehér SN146444 - HL0006918

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Fénykábel LED-es 2W/m meleg fehér SN146444

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN146444

Gyártói cikkszám

HL0006918

Gyártói típuskód

TRO 055-008 (TRO L-DL-2W-51M-230V-WW) LED 3000K

Fénykábel LED-es 2W/m meleg fehér