MegszűntNem visszaküldhető

Hunilux - Fénykábel LED hidegfehér 13mm 51m dob GT20773 - HL0003567

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Fénykábel  LED hidegfehér 13mm 51m dob GT20773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényszín - fehér

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 51 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8714984006089

Sonepar cikkszám

GT20773

Gyártói cikkszám

HL0003567

Gyártói típuskód

TRO L-DL-2W-51M-230V-W

Fényszín:

fehér

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Hunilux ; Fénykábel LED hidegfehér 13mm 51m dob