Nem visszaküldhető

Hunilux - Közvil lpt 400W nátrium IP65/23 GT11568 - MLX ZD 792-400SO

Hunilux
MásolásMásolás
Hunilux - Közvil lpt 400W nátrium IP65/23 GT11568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - nátriumlámpa nagynyomású

  • Lámpateljesítmény - 400-400 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11568

Gyártói cikkszám

MLX ZD 792-400SO

Gyártói típuskód

MLX ZD 792-400SO

Fényforrás:

nátriumlámpa nagynyomású

Lámpateljesítmény:

400-400 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Hunilux ; Közvil lpt 400W nátrium IP65/23