Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Közvil lpt 70W fémhalogén IP54 útvil. GT43374 - MLX ZD 792-70MH

MásolásMásolás
Hunilux - Közvil lpt  70W fémhalogén IP54 útvil. GT43374

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Védettség (IP) - IP54

  • Lámpateljesítmény - 70-70 W

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT43374

Gyártói cikkszám

MLX ZD 792-70MH

Gyártói típuskód

MLX ZD 792-70MH

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Védettség (IP):

IP54

Lámpateljesítmény:

70-70 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpatestek ; Hunilux ; Közvil lpt 70W fémhalogén IP54 útvil.