Hunilux - Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D IP40 EVG +ff átl. burás GT69396 - HL0009192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Működtető - EVG
Külső átmérő - 255 mm
Magasság / mélység - 65 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69396
Gyártói cikkszám
HL0009192
Gyártói típuskód
MLX SOLO255 16W EVG CL
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Működtető:
EVG
Külső átmérő:
255 mm
Magasság / mélység:
65 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny kompfcsöves lpt 1x16W 2D IP40 EVG +ff átl. burás