Hunilux - Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K kerek fehér IP20 SN147459 - HL0015546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 12 W
Védettség (IP), elülső oldali - IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 960-960 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147459
Gyártói cikkszám
HL0015546
Gyártói típuskód
MLX LED-RD-12W 960lm 4000K fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
12 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
960-960 lm
Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K kerek fehér IP20