Hunilux - Menny LED-es lpt 20W átlátszó IP54 d:305mm SN112014 - HL3002021
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Feszültség fajtája - AC
Külső átmérő - 305 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112014
Gyártói cikkszám
HL3002021
Gyártói típuskód
MLX VENTO305+20W LED BETÉTTEL CL
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Külső átmérő:
305 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Falra szerelhető:
Igen
Menny LED-es lpt 20W átlátszó IP54 d:305mm