Hunilux - Mennyezeti kerek LED-es lpt. 24W 2200lm 3000K Viokef Ceiling lamp Alice 4216900 SN167877 - 4216900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2200-2200 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167877
Gyártói cikkszám
4216900
Gyártói típuskód
VIOKEF LIGHTING ALICE 4216900
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
24 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2200-2200 lm
Mennyezeti kerek LED-es lpt. 24W 2200lm 3000K Viokef Ceiling lamp Alice 4216900