Hunilux - Sülly fémhalogén lpt 150W téglalap Rx7s billent !MJ! IP20 GT34255 - HL0001944
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Hosszúság - 220 mm
Szélesség - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34255
Gyártói cikkszám
HL0001944
Gyártói típuskód
MLX SI204.W.150MH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
126 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly fémhalogén lpt 150W téglalap Rx7s billent !MJ!