Hunilux - Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s kiford !MJ! IP20 GT09954 - MLX SI203.W.F70MH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Külső átmérő - 220 mm
Fényforrás - fémhalogén lámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09954
Gyártói cikkszám
MLX SI203.W.F70MH
Gyártói típuskód
MLX SI203.W.F70MH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Külső átmérő:
220 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly fémhalogén lpt 70W kerek Rx7s kiford !MJ!