Hunilux - Sülly fémhalogén lpt 70W téglalap Rx7s billent !MJ! IP20 GT18475 - HL0001945
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Hosszúság - 220 mm
Szélesség - 126 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT18475
Gyártói cikkszám
HL0001945
Gyártói típuskód
MLX SI204.W.F70MH
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
126 mm
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly fémhalogén lpt 70W téglalap Rx7s billent !MJ!