Hunilux - Sülly halo lpt 200W 230V Rx7s kerek kifordítható IP20 GT09817 - HL0001937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - fehér
Külső átmérő - 220 mm
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09817
Gyártói cikkszám
HL0001937
Gyártói típuskód
MLX SI203.W
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
fehér
Külső átmérő:
220 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 200W 230V Rx7s kerek kifordítható