Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Hunilux - Sülly halo lpt 20W 12V G4 29mm fix króm GT02955 - HL0001576

MásolásMásolás
Hunilux - Sülly halo lpt 20W 12V G4 29mm fix króm GT02955

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház színe - króm

  • Külső átmérő - 29 mm

  • Beépítési átmérő - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT02955

Gyártói cikkszám

HL0001576

Gyártói típuskód

MLX DL104

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház színe:

króm

Külső átmérő:

29 mm

Beépítési átmérő:

24 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo lpt 20W 12V G4 29mm fix króm