Hunilux - Talajba sülly LED lpt 12V fehér/inox átm110mm IP67 GT31681 - HL0006243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Beépítési magasság/-mélység - 235 mm
Külső átmérő - 110 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Magasság / mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31681
Gyártói cikkszám
HL0006243
Gyártói típuskód
TRO MAXI-12L W 149-031
Védettség (IP):
IP67
Beépítési magasság/-mélység:
235 mm
Külső átmérő:
110 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
110 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
12
Fehér LED-del