Hunilux - Talajba sülly LED lpt 21db 3W IP67 vörös/ inox GT19091 - YA FYML 641 RD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Beépítési magasság/-mélység - 235 mm
Külső átmérő - 110 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Magasság / mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19091
Gyártói cikkszám
YA FYML 641 RD
Gyártói típuskód
YA FYML 641 RD
Védettség (IP):
IP67
Beépítési magasság/-mélység:
235 mm
Külső átmérő:
110 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Magasság / mélység:
110 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
21
Zöld LED-del