Hunilux - Talajba sülly lpt 70W fémhalogén Rx7s IP67 tükrös GT39741 - HL3000437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP67
Fényeloszlás - szimmetrikus
Beépítési magasság/-mélység - 315 mm
Külső átmérő - 240 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT39741
Gyártói cikkszám
HL3000437
Gyártói típuskód
MLX LG2003-16.70
Védettség (IP):
IP67
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési magasság/-mélység:
315 mm
Külső átmérő:
240 mm
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Fényforrás:
fémhalogén lámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat: Rx7s