Hunilux - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 GT64202 - HL0009580
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP65
Hosszúság - 350 mm
Szélesség - 117 mm
Magasság / mélység - 204 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64202
Gyártói cikkszám
HL0009580
Gyártói típuskód
MLX JM 805-K
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP65
Hosszúság:
350 mm
Szélesség:
117 mm
Magasság / mélység:
204 mm
Fényforrás:
fénycső
Lámpatestek ; Hunilux ; Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65