MegszűntNem visszaküldhető

Hunilux - Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 oldalfali GT71440 - HL0009576

Hunilux
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falra szerelés

  • Védettség (IP) - IP65

  • Hosszúság - 350 mm

  • Szélesség - 117 mm

  • Magasság / mélység - 76 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71440

Gyártói cikkszám

HL0009576

Gyártói típuskód

MLX JM 801-K

Szerelési mód:

falra szerelés

Védettség (IP):

IP65

Hosszúság:

350 mm

Szélesség:

117 mm

Magasság / mélység:

76 mm

Fényforrás:

fénycső

Lámpatestek ; Hunilux ; Vészvilágító 8W 3h nem állandó IP65 oldalfali