Hunilux - Vészvilágító LED-es 30LED 3h állandó/készenléti IP65 oldalfali GT86119 - HL0009579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség (IP) - IP65
Ház színe - fehér
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT86119
Gyártói cikkszám
HL0009579
Gyártói típuskód
MLX JM 801LED-A
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
IP65
Ház színe:
fehér
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Hunilux ; Vészvilágító 8W 3h állandó IP65 oldalfali