ICON Electric - Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG GT70477 - RAHAN 236E-0184
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-230 V
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT70477
Gyártói cikkszám
RAHAN 236E-0184
Gyártói típuskód
RAHAN 236E EVG
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Működtető:
EVG
Hosszúság:
1580 mm
Szélesség:
130 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Fényforrás:
fénycső D = 26 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 2x36W PC burás menny IP65 EVG