ICON Electric - Közvil lpt 30W LED-es 4200lm 5000K IP66 SN145217 - GRANADA SB 30W
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145217
Gyártói cikkszám
GRANADA SB 30W
Gyártói típuskód
GRANADA SB 30W 5000K
Közvil lpt 30W LED-es 4200lm 5000K IP66