ICON Electric - Közvil lpt 40W LED-es 5000K 5600lm IP66 60mm oszlopkarra SN130653 - GRANADA SB 40W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130653
Gyártói cikkszám
GRANADA SB 40W
Gyártói típuskód
GRANADA SB 40W 5000K
Közvil lpt 40W LED-es 5000K 5600lm IP66 60mm oszlopkarra