ICON Electric - Közvilágítási lámpatest Solar rendszer 15W 2100lm 5000K 12/24V IP66 SN112647 - ISTAR 15W SB
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112647
Gyártói cikkszám
ISTAR 15W SB
Gyártói típuskód
GRANADA ISTAR 15W SB
Közvilágítási lámpatest Solar rendszer 15W 2100lm 5000K 12/24V IP66